Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MKP1840310104M KONDENSATOR, 0.01æF, 1 KV, 5%, PP, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1413881
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKP1840310104M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 10000 pF
  • Produktbreite: 5 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktlänge: 12.5 mm
  • Spannung (AC): 500 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktpalette: MKP1840M Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • dv/dt: 1.365 kV/µs
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • Typische Anwendungen: Hochfrequenz
  • RMS-Strom Irms: -
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 1 kV
  • Produkthöhe: 10.5 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, RMS-DC-Wandler, Radial Kondensator, kp-kondensator 10 nf, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, VISHAY, MKP1840310104M, 1413881, 141-3881
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,783*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,42*
    € 2,8798
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,32*
    € 2,7608
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,264*
    € 1,50416
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,057*
    € 1,25783
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,987*
    € 1,17453
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,963*
    € 1,14597
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,783*
    € 0,93177
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Epcos
    B32671L0103J000
    ab € 0,179*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.