Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Steckverbinder & Kabel
>
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Kabelmanagement
>
Kabelbinder
>
Spiralhüllen
>
Artikel
MULTICOMP PRO KS10N SPIRALB,NAT 10M INNEN/7.5MM/AUSSEN 10MM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1416083
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
KS10N
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
Kabelbinder
Kabelmanagement
Länge auf Rolle (metrisch):
10 m
Außendurchmesser - imperial:
-
Produktpalette:
KS
Hüllenmaterial:
Polyethylen
Bündeldurchmesser, min. - imperial:
0.295 Zoll
Hüllenfarbe:
Natur
Bündeldurchmesser, max. - imperial:
1.181 Zoll
Bündeldurchmesser, min. - metrisch:
7.5 mm
Bündeldurchmesser, max. - metrisch:
30 mm
Länge auf Rolle (imperial):
33 ft
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Außendurchmesser - metrisch:
-
RoHS konform: Ja
... >
Kabelmanagement
>
Kabelbinder
>
Spiralhüllen
Weitere Suchbegriffe:
konfektionierte
,
Spiralhüllen
,
MULTICOMP PRO
,
KS10N
,
1416083
,
141-6083
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,42*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MULTICOMP PRO KSR10BK SPIRALB,BLK 10M INNEN/7.5MM/AUSSEN 10MM
Multicomp
KSR10BK
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen