Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO KS24N SPIRALB,NAT 10M INNEN/20MM/AUSSEN 24MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1416086
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     KS24N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
Kabelbinder
Kabelmanagement
Länge auf Rolle (metrisch): 10 m
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Produktpalette: KS
  • Hüllenmaterial: Polyethylen
  • Bündeldurchmesser, min. - imperial: 0.394 Zoll
  • Hüllenfarbe: Natur
  • Bündeldurchmesser, max. - imperial: 0.787 Zoll
  • Bündeldurchmesser, min. - metrisch: 10 mm
  • Bündeldurchmesser, max. - metrisch: 20 mm
  • Länge auf Rolle (imperial): 33 ft
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,70*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,96*
    € 28,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,65*
    € 28,14
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 21,77*
    € 25,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,49*
    € 20,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,89*
    € 17,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,59*
    € 17,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,70*
    € 13,92
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    KSR24BK
    ab € 11,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.