Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS M41 STST-ZC1- GEWINDESTANGEN DIN 975 M4X1M STAHL VZKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1419415
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     M41 STST-ZC1-
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: Flussstahl
  • Gesamtlänge: 1 m
  • Gewindemaß - Metrisch: M4
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: gewindestange m4 x 1 m, din 976, st din 976, Befestigungsmittel, Einschlagschrauben, Gewindestangen, Halbzeuge, Stift, Stiftschrauben, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, M41 STST-ZC1-, 1419415, 141-9415
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,82*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,08*
    € 4,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,77*
    € 4,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,63*
    € 4,32
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,57*
    € 3,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,31*
    € 2,75
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,25*
    € 2,68
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,82*
    € 2,17
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,38*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,20*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.