Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS M3 1000 STA2A GEWINDESTANGEN DIN 975 A2 SS M3X1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1419424
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     M3 1000 STA2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: Stahl
  • Gesamtlänge: -
  • Gewindemaß - Metrisch: M3
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: din976 m3x1000 v2a, din 976, din 976 a2, Befestigungsmittel, Einschlagschrauben, Gewindestangen, Halbzeuge, Stift, Stiftschrauben, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, M3 1000 STA2A, 1419424, 141-9424
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,68*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,38*
    € 7,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,05*
    € 7,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,75*
    € 6,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,58*
    € 6,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,39*
    € 6,41
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,49*
    € 4,15
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,42*
    € 4,07
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,37*
    € 4,01
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,32*
    € 3,95
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,68*
    € 3,19
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,38*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,20*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.