Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS M31 STA4-SF- GEWINDESTANGEN DIN 975 A4 SS M3X1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1419431
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     M31 STA4-SF-
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: A4-Edelstahl
  • Gesamtlänge: 1 m
  • Gewindemaß - Metrisch: M3
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: gewindestange din 975 a4, din 976, Befestigungsmittel, Einschlagschrauben, Gewindestangen, Halbzeuge, Stift, Stiftschrauben, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, M31 STA4-SF-, 1419431, 141-9431
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,90*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,99*
    € 9,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,53*
    € 8,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,28*
    € 8,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,01*
    € 8,34
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,06*
    € 6,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,78*
    € 5,69
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,90*
    € 4,64
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,40*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 45,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.