Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS M81 STA4-SF- GEWINDESTANGEN DIN975 A4 SS M8X1.25MM 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1419435
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     M81 STA4-SF-
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: A4-Edelstahl
  • Gesamtlänge: 1 m
  • Gewindemaß - Metrisch: M8
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: gewindestange m8x1000 a4, din 976, din 976 m8, Befestigungsmittel, Einschlagschrauben, Gewindestangen, Halbzeuge, Stift, Stiftschrauben, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, M81 STA4-SF-, 1419435, 141-9435
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,95*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,96*
    € 20,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,62*
    € 19,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,96*
    € 18,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,31*
    € 18,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,94*
    € 17,78
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,32*
    € 13,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,02*
    € 13,11
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,95*
    € 10,65
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,38*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,20*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.