Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS M3- HFST-Z100- SECHSKANTMUTTERN DIN 934 M3


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1419447
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     M3- HFST-Z100-
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Sechskantmutter mit Trapezgewinde
sechskantmutter mit trapezgewinde
Befestigungsüberzug: Zink, hell
  • Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: Stahl
  • Gewindemaß - Metrisch: M3
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmittel, Halbzeuge, Muttern, Sechskantmuttern, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, M3- HFST-Z100-, 1419447, 141-9447
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,986*
      
    Preis gilt ab 30.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,00986* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 2,36*
    € 2,8084
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 2,17*
    € 2,5823
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 1,326*
    € 1,57794
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 1,276*
    € 1,51844
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 1,226*
    € 1,45894
    pro Paket
    ab 30000 Pakete
    € 0,986*
    € 1,17334
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    T4343M/10ST
    ab € 35,33*
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,42*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,39*
    Zubehör
    Allit
    PROFIPLUS BOX 3
    ab € 2,58*
    Zubehör
    Allit
    PROFIPLUS BOX 4
    ab € 5,37*
    Zubehör
    Allit
    PROFIPLUS BOX 5
    ab € 10,38*
    Zubehör
    Allit
    PROFIPLUS SET 2/7
    ab € 8,17*
    Zubehör
    Duratool
    M3 STAINLESS FORM A
    ab € 1,88*
    Zubehör
    TR Fasteners
    M3- FABRWAN100-
    ab € 4,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.