Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehradrige Kabel, Sicherheits-/Alarmanwendungen, Geschirmt, 6 Ader(n), 22 AWG


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1423262
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     4504FE.00100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 30AWG
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Anzahl der Adern: 6 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 4.6 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.352 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Mantelmaterial: FRNC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leitungen abgeschirmt, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, alarmkabel 6-adrig, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, BELDEN, 4504FE.00100, 1423262, 142-3262
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 1,7575*
    € 2,0109*
    5
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 2,00*
    € 3,88*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 140,68*
    € 214,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 214,28*
    € 254,99
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 187,49*
    € 223,11
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 148,01*
    € 176,13
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 146,90*
    € 174,81
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 144,25*
    € 171,66
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 142,50*
    € 169,58
    pro Rolle
    ab 15000 Rollen
    € 140,68*
    € 167,41
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 100 Stück (ab € 1,4068* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,34*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20300
    ab € 47,09*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 10,70*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,45*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    3003310A
    ab € 60,32*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    30405S
    ab € 49,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.