Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 4506FE.00100 KABEL,SEC,SCHRM,GRAU,50MM,100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1423263
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     4506FE.00100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 30AWG
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Anzahl der Adern: 8 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 5 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.352 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Mantelmaterial: FRNC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leitungen abgeschirmt, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, BELDEN, 4506FE.00100, 1423263, 142-3263
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 2,2396*
    € 2,8961*
    5
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 2,60*
    € 5,45*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 180,11*
    € 293,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 293,58*
    € 349,36
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 245,02*
    € 291,57
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 199,11*
    € 236,94
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 194,93*
    € 231,97
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 187,42*
    € 223,03
    pro Rolle
    ab 7500 Rollen
    € 180,11*
    € 214,33
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 180,11* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,24*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20300
    ab € 47,12*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 10,73*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,59*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    742711
    ab € 129,09*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    3003310A
    ab € 72,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.