Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 5400FE 008500 KABEL,SEC,SCHRM,368MM,1524M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1423282
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     5400FE 008500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 152.4 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.32mm
  • Drahtdurchmesser: 20 AWG
  • Anzahl der Adern: 2 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 3.683 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.514 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 498.69 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leitungen abgeschirmt, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, BELDEN, 5400FE 008500, 1423282, 142-3282
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    152
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 0,95658*
    € 1,02586*
    2
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 0,93*
    € 1,60*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 95,17*
    € 113,03*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 113,03*
    € 134,51
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 98,90*
    € 117,69
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 97,07*
    € 115,51
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 96,05*
    € 114,30
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 95,66*
    € 113,84
    pro Rolle
    ab 200 Rollen
    € 95,37*
    € 113,49
    pro Rolle
    ab 20000 Rollen
    € 95,17*
    € 113,25
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 95,17* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    330013
    ab € 30,09*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 14,68*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 10,78*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,60*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    742711
    ab € 129,31*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    3003310A
    ab € 71,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.