Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWITCHCRAFT/CONXALL 6282-3PG-3XX RUNDSTECKER, KABELMONTAGE, 3POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1426062
Hersteller:
     Switchcraft-Conxall
Herst.-Nr.:
     6282-3PG-3XX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriestandards
Komponenten
R
Steckverbinder
Verschluss: -
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid)
  • Produktpalette: Mini-Con-X Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelstecker
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Lötstift
  • SVHC: Lead (17-Jan-2022)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,82*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,70*
    € 19,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,60*
    € 19,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,62*
    € 18,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,12*
    € 15,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,78*
    € 15,21
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,80*
    € 12,85
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,70*
    € 12,73
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,61*
    € 12,63
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,39*
    € 12,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,82*
    € 10,50
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    213810-1
    ab € 1,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.