Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWITCHCRAFT/CONXALL 6282-4SG-3XX RUNDBUCHSE, KABELMONTAGE, 4POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1426063
Hersteller:
     Switchcraft-Conxall
Herst.-Nr.:
     6282-4SG-3XX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriestandards
Komponenten
R
Steckverbinder
Verschluss: -
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid)
  • Produktpalette: Mini-Con-X Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelbuchse
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Lötbuchse
  • SVHC: Lead (17-Jan-2022)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,01*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,10*
    € 27,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,07*
    € 27,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,58*
    € 25,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,01*
    € 21,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,73*
    € 21,10
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,00*
    € 17,85
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,73*
    € 17,53
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,43*
    € 17,17
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,13*
    € 16,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,01*
    € 14,29
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    213810-1
    ab € 1,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.