Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST W2E143-AB15-01 FAN, 172X51MM, 115VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1426715
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     W2E143-AB15-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: W2E143
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 250 mA
  • Lüfterrahmen: Rund
  • Geräuschentwicklung: 58 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 8.33 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 294.2 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 3300 rpm
  • IP-Schutzart: IP20
  • AC-Nennspannung: 115V
  • Nennleistung: 29 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 51 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 172 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, ebm-papst axiallüfter 115v ac, axial gebläse, axialgebläse ac, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, W2E143-AB15-01, 1426715, 142-6715
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 108,18*
    € 121,73*
    Lager 139
    13
    Frei Haus
    ab € 110,34*
    € 137,70*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 137,70*
    € 163,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 136,48*
    € 162,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 129,76*
    € 154,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 126,29*
    € 150,29
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 110,34*
    € 131,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ130-1
    ab € 6,54*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ26K
    ab € 3,51*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ120/1.5
    ab € 5,98*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ120
    ab € 4,52*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA160
    ab € 62,95*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ120E/1.5
    ab € 10,50*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC162-P10
    ab € 1,63*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC162-W5
    ab € 2,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.