Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS SEMICONDUCTOR IXTK200N10P MOSFET, N-KANAL, TO-264


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1427361
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXTK200N10P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Rds(on)-Prüfspannung: 15 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.0075 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 200 A
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Bauform - Transistor: TO-264
  • Drain-Source-Spannung Vds: 100 V
  • Verlustleistung: 800 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 5 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ixys mosfet, mosfet, mosfet 200a, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, IXYS SEMICONDUCTOR, IXTK200N10P, 1427361, 142-7361
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    331
    € 14,99*
    ab € 8,74*
    € 16,97*
    € 6,90*
    ab € 9,63*
    € 18,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,97*
    € 20,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,80*
    € 19,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,02*
    € 16,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,98*
    € 14,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,74*
    € 13,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,40*
    € 13,57
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,06*
    € 13,16
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,84*
    € 12,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,74*
    € 10,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.