Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MMBFJ309LT1G TRANSISTOR, JFET, N, 25V, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1431339
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBFJ309LT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jfet
Junction-FET
Junktion-FET
SMD-Transistor
Gate/Source-Durchbruchspannung, max.: -25 V
  • Gate-Source-Sperrspannung, max.: -4 V
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-23
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Drainstrom bei Gate-Nullspannung, max.: 30 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, smd transistor, Dioden, FETs, Gleichrichter, JFETs, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, MMBFJ309LT1G, 1431339, 143-1339
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0813*
    € 0,1074*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,113*
    € 0,358*
    Lager 139
    36888
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0897*
    € 0,4209*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4209*
    € 0,50087
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2772*
    € 0,32987
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1785*
    € 0,21242
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1241*
    € 0,14768
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1188*
    € 0,14137
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1164*
    € 0,13852
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0897*
    € 0,10674
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,1045* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 81,01*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 151,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.