Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C&K COMPONENTS KSS231G LFS TASTER, SPST, SMD, 2.5N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1437639
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     KSS231G LFS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Microschalter
IP-Schutzart: IP40
  • Schalterabmessungen (L x B): 5.5mm x 4.4mm
  • Schaltleistung: 50mA bei 32V DC
  • Produktpalette: KSS
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Betätigungskraft: 250 gf
  • Betätiger: Rechteckige Taste
  • Betätigerausrichtung: Seitliche Betätigung
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Mikroschalter, Miniaturschalter, Tastschalter, microschalter c&k, hilfskontakt, Relais, Schalter, Schütze, Taster, C&K COMPONENTS, KSS231G LFS, 1437639, 143-7639
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    € 6,90*
    ab € 0,33*
    € 0,60*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,43*
    € 0,68*
    Lager 139
    15820
    10
    € 14,99*
    ab € 0,386*
    € 0,794*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,794*
    € 0,94486
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 0,744*
    € 0,88536
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,716*
    € 0,85204
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,572*
    € 0,68068
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,542*
    € 0,64498
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,496*
    € 0,59024
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,486*
    € 0,57834
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,386*
    € 0,45934
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,94* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.