Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP TC77-3.3MOA WÄRMESENSOR, 13BIT, SPITM, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1439513
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC77-3.3MOA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linear-IC
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
Bauform - Sensor: SOIC
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Erfassungstemperatur, min.: -55 °C
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • IC-Ausgang: Digital
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Erfassungstemperatur, max.: +125 °C
  • Erfassungsgenauigkeit: ± 1°C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: temperatursensor microchip, temperatursensor ic, Halbleiter, ICs, Sensor-ICs, Temperatursensor-ICs, MICROCHIP, TC77-3.3MOA, 1439513, 143-9513
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 0,87*
    € 1,12*
    Lager 139
    264
    1
    € 14,99*
    ab € 0,853*
    € 1,93*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,94*
    € 2,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,393*
    € 1,65767
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,293*
    € 1,53867
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,11*
    € 1,3209
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,08*
    € 1,2852
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,053*
    € 1,25307
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,853*
    € 1,01507
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.