Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Temperatursensor; digital; -55÷125°C; SO8; SMD; 2,7÷5,5V; 0,5°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Temperatursensor; digital; -55÷125°C; SO8; SMD; 2,7÷5,5V; 0,5°C
IC: Temperatursensor; digital; -55÷125°C; SO8; SMD; 2,7÷5,5V; 0,5°C
Artikel-Nr.:
     2805-TC77-3.3MOA
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC77-3.3MOA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linear-IC
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 2,7...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Temperatursensor
Toleranz: 0,5°C
Schnittstelle: I2C;serial
Temperatursensors-Art: digital
Temperaturmessbereich: -55...125°C
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 1,12*
1 Tag
264
1
€ 14,99*
ab € 0,853*
€ 1,93*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 2,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.