Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY FAT MAX 65-404 SCREWDRIVER, SLOT, 6.5X30MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1454300
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     65-404
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwerkzeuge
Schlitzschraubendreher
Schraubendreher
Werkstattbedarf
Größe der Spitze: 6.5 mm
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: -
  • Klingenlänge: 30 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,86*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,89*
    € 15,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,65*
    € 15,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,99*
    € 13,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,37*
    € 12,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,97*
    € 11,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,86*
    € 9,35
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TR Fasteners
    M6- HFST-Z100-
    ab € 1,63*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.