Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COTO TECHNOLOGY 2211-05-301 REED-RELAIS, SPDT, 100V, 0.25A, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1454983
Hersteller:
     Coto Technology
Herst.-Nr.:
     2211-05-301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 5v
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Schaltstrom, max.: 250 mA
  • Spulenwiderstand: 230 ohm
  • Produktpalette: 2200
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Schaltspannung, max.: 100 V
  • Spulenspannung: 5 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dlr relais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, COTO TECHNOLOGY, 2211-05-301, 1454983, 145-4983
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 22,50*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,93*
    € 53,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,45*
    € 50,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,13*
    € 40,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,00*
    € 38,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,82*
    € 33,11
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,26*
    € 32,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,50*
    € 26,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.