Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COTO TECHNOLOGY 9012-12-11 REED-RELAIS, SPST-NO, 200V, 0.5A, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1454995
Hersteller:
     Coto Technology
Herst.-Nr.:
     9012-12-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 12v
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schaltstrom, max.: 500 mA
  • Spulenwiderstand: 750 ohm
  • Produktpalette: 9012
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Schaltspannung, max.: 200 V
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dlr relais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, COTO TECHNOLOGY, 9012-12-11, 1454995, 145-4995
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 5,34*
    € 10,34*
    Lager 139
    5
    € 14,99*
    ab € 6,62*
    € 15,17*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,17*
    € 18,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,98*
    € 17,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,59*
    € 13,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,02*
    € 11,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,22*
    € 10,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,23*
    € 9,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,62*
    € 7,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.