Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Tantalkondensator
>
Artikel
Tantalkondensator zur Oberflächenmontage, 150 µF, 10 V, 2312 [Metrisch: 6032]
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1457471
Hersteller:
Kemet
Herst.-Nr.:
T491C157K010AT
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator kemet
Hersteller-Größencode:
C
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
0.9 ohm
Produktpalette:
T491 Series
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
2312 [Metrisch: 6032]
Rippelstrom:
350 mA
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Kapazitätstoleranz:
± 10%
Ausfallrate:
-
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Kapazität:
150 µF
Qualifikation:
-
Spannung (DC):
10 V
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
3.2 mm
Produkthöhe:
2.5 mm
Produktlänge:
6 mm
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Tantalkondensatoren
>
Tantal-Elektrolytkondensatoren, SMD
Weitere Suchbegriffe:
chip kondensator
,
smd kondensator 10v
,
Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Passive
,
SMD
,
Tantal-Elektrolytkondensatoren
,
Tantalkondensatoren
,
KEMET
,
T491C157K010AT
,
1457471
,
145-7471
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,72*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,263*
€ 1,50297
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AVX TAJC157K010RNJ Kondensator Braun Planar
KYOCERA AVX
TAJC157K010RNJ
ab € 0,303*
Ähnlich
KYOCERA AVX TAJC157K010RNJ KONDENSATOR, 150æF, 10V, 10%, 2312, SMD
KYOCERA AVX
TAJC157K010RNJ
ab € 0,454*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen