Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO CC0805ZKY5V9BB105 KONDENSATOR, 1æF, 50V, Y5V, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1458907
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0805ZKY5V9BB105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: Y5V
  • Produktpalette: CC Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [Metrisch: 2012]
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: -20%, +80%
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • Kapazität: 1 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 1µf, chip kondensator, smd kondensator 50v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, YAGEO, CC0805ZKY5V9BB105, 1458907, 145-8907
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 5,95*
    ab € 0,0604*
    € 0,1068*
    Lager 139
    20390
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0231*
    € 0,1539*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0294*
    € 0,2709*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1539*
    € 0,18314
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0787*
    € 0,09365
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0775*
    € 0,09223
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,07*
    € 0,0833
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0606*
    € 0,07211
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0566*
    € 0,06735
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0451*
    € 0,05367
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0337*
    € 0,0401
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0325*
    € 0,03868
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0314*
    € 0,03737
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0231*
    € 0,02749
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,7695* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C0805C105Z5VACTU
    ab € 0,0719*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.