Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 50V; Y5V; -20÷80%; SMD; 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 50V; Y5V; -20÷80%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 50V; Y5V; -20÷80%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-CC0805ZKY5V9BB105
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0805ZKY5V9BB105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -30...85°C
Toleranz: -20...80%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: Y5V
Fassungsvermögen: 1µF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,0602*
€ 0,1068*
1 Tag
19855
5
€ 14,99*
ab € 0,0232*
€ 0,1522*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0294*
€ 0,2515*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2515*
€ 0,29929
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,1241*
€ 0,14768
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0767*
€ 0,09127
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0752*
€ 0,08949
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0484*
€ 0,0576
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0805C105Z5VACTU
ab € 0,0721*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.