Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Datenkabel
>
Artikel
MULTICOMP PRO GC5041 KABEL,FCC68,4ADER,SCHWARZ,PRO M
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1461483
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
GC5041
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch):
-
Produktpalette:
GC
Mantelfarbe:
Schwarz
Leitermaterial:
Kupfer
Drahtdurchmesser:
26 AWG
Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße:
7 x 0.16mm
Anzahl der Adern:
4 Ader(n)
Außendurchmesser:
-
Leiterquerschnitt CSA:
0.14 mm²
Kabelabschirmung:
Ungeschirmt
Länge auf Rolle (imperial):
-
Nennspannung:
48 VAC
SVHC:
No SVHC (15-Jan-2018)
Mantelmaterial:
PVC
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder & Kabel
>
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Mehradrige Kabel
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
signalkabel 4x0,14mm²
,
alarmkabel 4-adrig
,
alarmkabel
,
Einzeladern
,
Kabel
,
konfektionierte
,
Mehradrige
,
MULTICOMP PRO
,
GC5041
,
1461483
,
146-1483
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,599*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,167*
€ 1,38873
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,975*
€ 1,16025
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,944*
€ 1,12336
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,809*
€ 0,96271
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,789*
€ 0,93891
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,749*
€ 0,89131
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,599*
€ 0,71281
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MULTICOMP PRO GC5041 KABEL, FCC68, 4-ADRIG, SCHWARZ, 100M
Multicomp
GC5041
ab € 38,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen