Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 03-09-1022 BUCHSENGEHÄUSE, 2POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1462806
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     03-09-1022
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckergehäuse
Rastermaß: 6.3 mm
  • Produktpalette: Standard .093 Zoll 1545
  • Zur Verwendung mit: Stift- &, Buchsenkontakte der Produktreihe 1561/4559/4529/2190/2189/1787/1855/1779/1560/1786/1854/1778 von Molex
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stiftgehäuse, stiftgehäuse molex, stiftgehäuse, steckergehäuse 2-polig, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 03-09-1022, 1462806, 146-2806
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,95*
    ab € 0,118*
    € 0,2258*
    Lager 139
    2813
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0958*
    € 0,3684*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,125*
    € 0,383*
    5
    € 6,90*
    ab € 0,104*
    € 0,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3684*
    € 0,4384
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2294*
    € 0,27299
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1834*
    € 0,21825
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1607*
    € 0,19123
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1339*
    € 0,15934
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1194*
    € 0,14209
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0958*
    € 0,114
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    03-09-7022
    ab € 0,229*
    Zubehör
    Molex
    03-06-2024
    ab € 0,17*
    Zubehör
    Molex
    03062023
    ab € 0,148*
    Zubehör
    Molex
    03092021
    ab € 0,161*
    Zubehör
    Molex
    03092022
    ab € 0,104*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.