Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS JW MILLER PM2120-330K-RC DROSSEL, 33UH, 10.1A, 10% 0,013OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1463516
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PM2120-330K-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: 10.1 A
  • Induktivität: 33 µH
  • Produktpalette: PM2120 Series
  • DC-Widerstand, max.: 0.013 ohm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 25.4 mm
  • Produkthöhe: 20.83 mm
  • Produktlänge: 30.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Passive, Ringkernspulen, SMD, Spulen, BOURNS JW MILLER, PM2120-330K-RC, 1463516, 146-3516
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,52*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,91*
    € 4,6529
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,44*
    € 4,0936
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,87*
    € 3,4153
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,55*
    € 3,0345
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 2,39*
    € 2,8441
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,22*
    € 2,6418
    pro Stück
    ab 63 Stück
    € 2,05*
    € 2,4395
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 315 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 630 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    PM2120-330K-RC
    ab € 1,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.