Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO POWER H07RNF4 1.5 50M KABEL,4ADER,1.5MM,50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1465885
Hersteller:
     Pro Power
Herst.-Nr.:
     H07RNF4 1.5 50M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: H07RN
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 30 x 0.25mm
  • Anzahl der Adern: 4 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 10.4 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Mantelmaterial: Gummi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, PRO POWER, H07RNF4 1.5 50M, 1465885, 146-5885
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 127,76*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 127,76* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 147,35*
    € 175,35
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 146,49*
    € 174,32
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 131,18*
    € 156,10
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 130,82*
    € 155,68
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 127,76*
    € 152,03
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bahco
    2233D-240IP
    ab € 24,32*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,31*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53015040
    ab € 0,49559*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111030
    ab € 0,6983*
    Zubehör
    Velleman
    VT30400
    ab € 10,98*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    T20100
    ab € 20,45*
    Zubehör
    TE Connectivity
    13611410
    ab € 16,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.