Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NC7SZ04P5X NC7SZ,SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1467346
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NC7SZ04P5X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Inverter-IC
NOT-Gate
NOT-Gatter
Inverter
Logikfunktion: Wechselrichter
  • Produktpalette: 7S04
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: -
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 32 mA
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • Logik-IC-Familie: 7SZ
  • Bauform - Logikbaustein: SC-70
  • Anzahl der Eingänge: 1 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wechselrichter, inverter ic, Gates, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, ONSEMI, NC7SZ04P5X, 1467346, 146-7346
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0377*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5213*
    € 0,62035
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3513*
    € 0,41805
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1407*
    € 0,16743
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1258*
    € 0,1497
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0933*
    € 0,11103
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,063*
    € 0,07497
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,058*
    € 0,06902
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0479*
    € 0,057
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,047*
    € 0,05593
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0377*
    € 0,04486
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.