Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MMBTH81 HF-TRANSISTOR, PNP, SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1467935
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBTH81
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: PNP
  • Übergangsfrequenz: 600 MHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 20 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-23
  • Dauer-Kollektorstrom: -50 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 60 hFE
  • Verlustleistung: 225 mW
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-transistor pnp, smd transistor, onsemi transistor, Bipolare, Dioden, Gleichrichter, HF-Transistoren, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, MMBTH81, 1467935, 146-7935
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0407*
    € 0,07*
    25
    € 4,00*
    ab € 0,0608*
    € 0,1148*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0507*
    € 0,3492*
    Lager 139
    31970
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0679*
    € 0,4163*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4163*
    € 0,4954
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2641*
    € 0,31428
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1535*
    € 0,18267
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,096*
    € 0,11424
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0902*
    € 0,10734
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0883*
    € 0,10508
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0679*
    € 0,0808
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,0815* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.