Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 0035823 KABEL SCHRM 6PAAR GRAU 075MM PRO M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1491458
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0035823
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): -
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grau
  • Anzahl der Adernpaare: 6
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Außendurchmesser: 12.1 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.75 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): -
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leitungen abgeschirmt, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, liycy 6x0.75 mm² 100 m, alarmkabel 100m, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehrpaarige, LAPP KABEL, 0035823, 1491458, 149-1458
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 2,6212*
    € 3,9612*
    1
    pro Meter
    € 65,00*
    ab € 2,68*
    € 4,05*
    100
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 4,2436*
    € 5,3824*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 2,98*
    € 6,80*
    1
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 2,80*
    € 6,90*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,80*
    € 8,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,45*
    € 7,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,36*
    € 6,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,14*
    € 6,12
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,26*
    € 5,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,67*
    € 4,37
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,98*
    € 3,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,22*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53015040
    ab € 0,4917*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111020
    ab € 0,4328*
    Zubehör
    Velleman
    VT30400
    ab € 11,24*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30160
    ab € 25,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.