Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 0035830 KABEL SCHRM 2PAAR GRAU 1MM PRO M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1491462
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0035830
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (imperial): -
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • Länge auf Rolle (metrisch): -
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Außendurchmesser: 9 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 1 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leitungen abgeschirmt, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenkabel 1mm², alarmkabel, datenleitung lappkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 0035830, 1491462, 149-1462
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    41 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 1,62759*
    € 2,53759*
    1
    pro Meter
    € 65,00*
    ab € 1,64*
    € 2,56*
    100
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 2,79*
    € 3,69*
    1
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 1,76*
    € 4,11*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 4,13*
    € 8,34*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,34*
    € 9,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,62*
    € 7,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,36*
    € 7,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,29*
    € 6,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,02*
    € 5,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,93*
    € 5,87
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 4,13*
    € 4,91
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,61*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53015030
    ab € 0,4363*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111020
    ab € 0,4328*
    Zubehör
    Velleman
    VT30400
    ab € 11,07*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30160
    ab € 25,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.