Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 1104 100MM ABDECKBAND, KREPPPAPIER, 50M X 100MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1495716
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     1104 100MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Anwendungsbereich des Klebebands: Abdecken
  • Banddicke, gesamt: -
  • Produktpalette: -
  • Rollenlänge - metrisch: 50 m
  • Rollenlänge - imperial: 164 ft
  • Bandbreite - Imperial: 3.9 Zoll
  • Bandbreite - Metrisch: 100 mm
  • Klebebandfarbe: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Klebstoff: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband 3m 100mmx50m, abdeckband, post-it abdeckband, Abdeckbänder, Klebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, 3M, 1104 100MM, 1495716, 149-5716
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 16,55*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,50*
    € 30,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,44*
    € 30,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,86*
    € 27,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,67*
    € 24,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,39*
    € 24,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,55*
    € 19,69
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.