Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 7120 ABDECKBAND, PAPIER, 50M X 48MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1495721
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Anwendungsbereich des Klebebands: Abdecken
  • Banddicke, gesamt: -
  • Produktpalette: -
  • Rollenlänge - metrisch: 50 m
  • Rollenlänge - imperial: 164 ft
  • Bandbreite - Imperial: 1.89 Zoll
  • Bandbreite - Metrisch: 48 mm
  • Klebebandfarbe: Weiß
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Klebstoff: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, krepp-klebeband weiß, abdeckband, scotch malerabdeckband, Abdeckbänder, Klebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, 3M, 7120, 1495721, 149-5721
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,98*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,49*
    € 14,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,25*
    € 14,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,31*
    € 13,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,23*
    € 12,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,99*
    € 11,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,98*
    € 9,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.