Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Optoelektronik und LED-Beleuchtungsbauelemente
>
Optoelektronik & Displays / Anzeigen
>
UV- & IR-Komponenten
>
Infrarot-Emitter / IR-Emitter
>
Artikel
Typ: OP140A INFRAROT-LED 935NM, SEITLICH ABSTRAHLEND
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1497862
Hersteller:
TT Electronics
Herst.-Nr.:
OP140A
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigen
Displays
Infrarot-Emitter
IR-Emitter
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Bauform - Diode:
Seitliche Arretierung
Produktpalette:
-
MSL:
-
Durchlassstrom (mittlerer) If(AV):
50 mA
Halbwertswinkel:
80 °
Strahlungsintensität (Ie):
-
Abfallzeit tf:
500 ns
Anstiegszeit:
1 µs
Betriebstemperatur, max.:
100 °C
Durchlassspannung Vf max.:
1.6 V
Spitzenwellenlänge:
935 nm
Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie:
-
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
RoHS konform: Ja
... >
Optoelektronik & Displays / Anzeigen
>
UV- & IR-Komponenten
>
Infrarot-Emitter / IR-Emitter
Weitere Suchbegriffe:
IR-Komponenten
,
Optoelektronik
,
UV
,
TT ELECTRONICS / OPTEK TECHNOLOGY
,
OP140A
,
1497862
,
149-7862
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,577*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,222*
€ 1,45418
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,059*
€ 1,26021
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,006*
€ 1,19714
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,913*
€ 1,08647
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,727*
€ 0,86513
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,577*
€ 0,68663
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen