Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > IR Emitter

  ir-emitter  (1.730 Angebote unter 29.068.367 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „ir-emitter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"IR Emitter"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
ILS, OSLON Black PowerCluster IR-Cluster LED-Leuchte, PCB 5670mW, 850nm, 5400mW/sr, 90°, 2-Pin, SMD 9-LEDs (1 Angebot) 
Wellenlänge Spitze = 850nm Gehäusetyp = PCB Strahlstrom = 5670mW Strahlungsstärke = 5400mW/sr Montage Typ = SMD Halbwertswinkel = 90° Anzahl der LEDs = 9 Anzahl der Pins = 2 Abmessungen = 25 x 25mm...
Intelligent LED Solutions
ILR-IO09-85NL-SC201-WIR200.
ab € 42,19*
pro Stück
 
 Stück
Diode: Gleichrichter; THT; 100V; 1A; Ammo Pack; Ifsm: 27A; Ir: 5uA (1 Angebot) 
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR Montage: THT Gehäuse: DO41;DO204AC Rückspannung max.: 100V Vorwärtsstrom max.: 5,4A Vorwärtsspannung max.: 1,1V Vorwärtsstrom: 1A Struktur des Halbleiters: einzelne...
DIOTEC SEMICONDUCTOR
1N4002
ab € 0,0237*
pro Stück
 
 Stück
Vishay Fast IR-Diode, 5 mm (T-1 3/4) 55mW, 850nm, 600mW/sr, ±3°, 2-Pin, THT (4 Angebote) 
Wellenlänge Spitze = 850nm Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4) Strahlstrom = 55mW Strahlungsstärke = 600mW/sr Montage Typ = THT Halbwertswinkel = ±3° Anzahl der LEDs = 1 Anzahl der Pins = 2 Abmessungen = 5...
Vishay
VSLY5850
ab € 0,46*
pro Stück
 
 Stück
KINGBRIGHT L-934F3C INFRAROT-LED, 940NM, T-1 (5 Angebote) 
Produktpalette: - MSL: - Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 20 mA Halbwertswinkel: 50 ° Strahlungsintensität (Ie): 10 mW/Sr Abfallzeit tf: - Anstiegszeit: - Betriebstemperatur, max.: 85 °C Durchlas...
Kingbright
L-934F3C
ab € 0,0873*
pro Stück
 
 Stück
OSRAM, IR-Diode, 3 mm (T-1) 70mW, 860nm, 200mW/sr, ±13°, 2-Pin, THT (5 Angebote) 
Wellenlänge Spitze = 860nm Gehäusetyp = 3 mm (T-1) Strahlstrom = 70mW Strahlungsstärke = 200mW/sr Montage Typ = THT Halbwertswinkel = ±13° Anzahl der LEDs = 1 Anzahl der Pins = 2 Abmessungen = 3 x ...
Osram
SFH 4350
ab € 0,23*
pro Stück
 
 Stück
ILS, Dragon Dome PowerStar IR-LED Modul, PCB 430mW, 850nm, 430 mW, SMD (1 Angebot) 
Wellenlänge Spitze = 850nm Gehäusetyp = PCB Strahlstrom = 430mW Strahlungsstärke = 430 mW Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 1 Abmessungen = 20 x 20mm Linsenform = Dom Serie = Dragon Dome PowerSta...
Intelligent LED Solutions
ILH-IT01-85NL-SC201-WIR200.
ab € 9,91*
pro Stück
 
 Stück
IR LED, 940nm, 3mm T-1, 65mW/sr, 44° (3 Angebote) 
IR LED, Typ=VSLB3940, Abfallzeit (tAb)=15 ns, Anstiegszeit (tAn)=15 ns, Blickwinkel=44 °, Durchlassspannung (UD) max.=1.6 V, Durchlassstrom (ID) max.=100 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=3 mm, Spitze...
Vishay
VSLB3940
ab € 0,145*
pro Stück
 
 Stück
IR Emitter 860nm 110mW/sr TO-18 SFH4855 (1 Angebot) 
Infrarot-Emitter, 68S3282, Osram Infrarot-Emitter 850 nm, geeignet für den Einsatz in Maschinensteuerungen, Lichtschranken und Sichtkontrollen. Features * 850 nm Wellenlänge * Kurze Schaltzeiten * ...
Osram
SFH4855
ab € 1.278,87*
pro 1.000 Stück
 
 Packungen
OSRAM, Power TOPLED Lens IR-Diode, PLCC 4 70mW, 860nm, 55mW/sr, ±25°, 4-Pin, SMD (2 Angebote) 
Wellenlänge Spitze = 860nm Gehäusetyp = PLCC 4 Strahlstrom = 70mW Strahlungsstärke = 55mW/sr Montage Typ = SMD Halbwertswinkel = ±25° Anzahl der LEDs = 1 Anzahl der Pins = 4 Abmessungen = 3.4 x 3 x...
ams OSRAM
SFH 4259-Z
ab € 0,264*
pro Stück
 
 Packung
ILS, OSLON Black PowerCluster IR-Cluster LED-Leuchte, PCB, 850nm, 5940 mW, 150°, 2-Pin, SMD 9-LEDs (1 Angebot) 
Wellenlänge Spitze = 850nm Gehäusetyp = PCB Strahlungsstärke = 5940 mW Montage Typ = SMD Halbwertswinkel = 150° Anzahl der LEDs = 9 Anzahl der Pins = 2 Abmessungen = 30 x 30 x 3.85mm Linsenform = D...
Intelligent LED Solutions
ILR-IW09-85ML-SC201-WIR200.
ab € 27,82*
pro Stück
 
 Stück
ILS, OSLON Black PowerCluster IR-Cluster LED-Leuchte, PCB, 850nm, 6164 mW, 90°, 2-Pin, Oberflächenmontage 9-LEDs (3 Angebote) 
Wellenlänge Spitze = 850nm Gehäusetyp = PCB Strahlungsstärke = 6164 mW Montage Typ = SMD Halbwertswinkel = 90° Anzahl der LEDs = 9 Anzahl der Pins = 2 Abmessungen = 30 x 30 x 3.85mm Linsenform = Do...
Intelligent LED Solutions
ILR-IO09-85ML-SC201-WIR200.
ab € 30,30*
pro Stück
 
 Stück
IR-Diode 215mW 430 to 1100 nm ± 65° BPW 34 S (1 Angebot) 
Fotodioden Typ BPW. Technische Merkmale (Typ, Sperrspannung, Halbwinkel, spektraler Bereich der Foto-Empfindlichkeit, Gehäuse): BPW34S, 60 V, ±65°, 430 bis 1100 nm, SMT, Infineon
Osram
BPW34S-Z
ab € 441,30*
pro 1.500 Stück
 
 Packungen
AMS OSRAM GROUP SFH 4726AS INFRAROT-LED, 950NM, SMD (1 Angebot) 
Produktpalette: OSLON Black Series MSL: MSL 2 - 1 Jahr Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 1 A Halbwertswinkel: 150 ° Strahlungsintensität (Ie): 280 mW/Sr Abfallzeit tf: 15 ns Anstiegszeit: 10 ns Be...
ams OSRAM
SFH 4726AS
ab € 1,34*
pro Stück
 
 Stück
IR-Sender 940nm 100mA 1.4V SMD (4 Angebote) 
IR-Sender, Typ=VSMB2943SLX01, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Blickwinkel=50 °, Durchlassspannung (Vf)=1.4 V, Durchlassstrom (If)=100 mA, Nennleistung=40 mW, Spitze...
Vishay
VSMB2943SLX01
ab € 0,21*
pro Stück
 
 Stück
IR- Diode gray 940nm L-7113F3BT (4 Angebote) 
IR- Diode, L-7113F3BT, Kingbright F3 hergestellt mit Galliumarsenid-Infrarot-Emitterdioden. Features * MECHANISCH UND SPEKTRAL AN DEN FOTOTRANSISTOR ANGEPASST * BLAU-TRANSPARENTE LINSE * RoHS-KOMPL...
Kingbright
L-7113F3BT
ab € 0,092*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   116   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema ir-emitter
^

Die IR-LED als besondere Art der Leuchtdiode

Dioden sind heute in den unterschiedlichsten Formen, Größen und Leuchtfarben erhältlich. Neben diesen LEDs für Anzeige- und Beleuchtungszwecke gibt es aber noch spezielle Leuchtdioden wie beispielsweise IR-LEDs, die statt eines sichtbaren Lichts Infrarotlicht abgeben. Äußerlich ähneln diese Leuchtdioden herkömmlichen LED-Bauelementen mit sichtbarem Licht. Auch werden sie im Prinzip genauso angesteuert wie diese. Lediglich die Wellenlänge des abgestrahlten Lichts ist eine andere als bei Leuchtdioden mit sichtbarem Lichtstrahl.

Wo werden Infrarotleuchtdioden eingesetzt?

IR-LEDs werden für einfache Arten der Datenübertragung genauso eingesetzt wie im Bereich der Sicherheitstechnik. Ein einfaches und gängiges Beispiel für die Datenübertragung mittels einer Infrarotleuchtdiode ist die Infrarotfernbedienung. Hier dient eine IR-LED dazu, die Befehle eines Tastendrucks auf der Fernbedienung und die daraus resultierenden elektrischen Signale in einen unsichtbaren Infrarotlichtstrahl umzuwandeln und an einem Empfänger im zu bedienenden Gerät zu übermitteln. Ein typisches Anwendungsbeispiel im Bereich der Sicherheitstechnik stellen Infrarotlichtschranken dar, die mittels einer Infrarotleuchtdiode einen Lichtstrahl an einem Empfänger senden. Wird dieser Lichtstrahl unterbrochen, so erfolgt eine Auslösung des Alarms. Natürlich können solche Lichtschranken auch für Zähleinrichtungen oder zum automatischen Öffnen einer Tür eingesetzt werden. Dies sind aber nur einige wenige Beispiele für mögliche Einsatzgebiete von Infrarotleuchtdioden.

Der Abstrahlwinkel von Infrarotleuchtdioden

Genau wie herkömmliche LEDs mit sichtbarem Licht, besitzen auch Infrarotleuchtdioden einen bestimmten Abstrahlwinkel. Ein kleiner Abstrahlwinkel bedeutet einen stärker gebündelten Lichtstrahl. Solche Infrarotleuchtdioden können beispielsweise für Lichtschranken mit einer größeren Reichweite eingesetzt werden. Für Infrarotbeleuchtungen für Überwachungskameras werden dagegen häufig Leuchtdioden mit einem etwas größeren Abstrahlwinkel eingesetzt.

Hochleistungs-Infrarotleuchtdioden und Infrarotscheinwerfer

Bei diesen Bauteilen handelt es sich um eine besondere Form von Infrarotleuchtdioden, die als Beleuchtung für elektronische Kameras eingesetzt werden. Das für das menschliche Auge unsichtbare Infrarotlicht wird von einer elektronischen Überwachungskamera wie sichtbares Licht wahrgenommen. Dadurch ist eine Überwachung von bestimmten Bereichen auch bei völliger Dunkelheit möglich.

Die Wellenlänge von Infrarotleuchtdioden

Das gesamte sichtbare Farbspektrum liegt in einem Bereich von etwa 380 bis 780 nm. Oberhalb dieses Bereiches liegt der Infrarotbereich. Die Wellenlänge der benötigten Infrarotleuchtdiode hängt in erster Linie vom Einsatzzweck dieser ab. Infrarotleuchtdioden für Fernbedienungen beispielsweise besitzen häufig eine Wellenlänge von etwa 940 nm.

Der Durchlassstrom von IR-LEDs

Jede Infrarotleuchtdiode hat natürlich einen bestimmten Durchlassstrom, den erster Linie abhängig von der Leistung der LED ist. Dieser sollte auf jeden Fall bei der Dimensionierung der Ansteuerung für die Infrarotleuchtdioden berücksichtigt werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.