Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGSTATE KPEG163 SUMMER EXTERNE BESCHALTUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1502698
Hersteller:
     Kingstate
Herst.-Nr.:
     KPEG163
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Piezo Schallgeber
Piezo Signalgeber
Piezo-Schallwandler
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Betriebsstrom, max.: 10 mA
  • Schallpegelabstand: 10 cm
  • Resonanzfrequenz: -
  • Wandlerfunktion: Summer
  • Töne: -
  • Schallpegel (SPL): 80 dB
  • SVHC: Lead titanium zirconium oxide (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schallwandler, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, summer 80db, alarm summer, kingstate summer, Messumformer, Messwandler, Piezowandler, Sensoren, Wandler, KINGSTATE, KPEG163, 1502698, 150-2698
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,364*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,982*
    € 1,16858
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,713*
    € 0,84847
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,673*
    € 0,80087
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,573*
    € 0,68187
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,52*
    € 0,6188
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,497*
    € 0,59143
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,472*
    € 0,56168
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,454*
    € 0,54026
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,364*
    € 0,43316
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.