Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGSTATE KPEG242 SUMMER 3VDC-16VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1502726
Hersteller:
     Kingstate
Herst.-Nr.:
     KPEG242
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Piezo Schallgeber
Piezo Signalgeber
Piezo-Schallwandler
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 16 V
  • Betriebsstrom, max.: 7 mA
  • Schallpegelabstand: 30 cm
  • Resonanzfrequenz: 4.1 kHz
  • Wandlerfunktion: Summer
  • Töne: Dauerton
  • Schallpegel (SPL): 70 dB
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Piezo Buzzer, Piezo Summer, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, kingstate piezo buzzer, piezo buzzer, summer 70db, Messumformer, Messwandler, Piezowandler, Sensoren, Wandler, KINGSTATE, KPEG242, 1502726, 150-2726
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,45*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,63*
    € 5,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,90*
    € 4,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,71*
    € 4,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,44*
    € 4,09
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 3,35*
    € 3,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,19*
    € 3,80
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,15*
    € 3,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,07*
    € 3,65
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,45*
    € 2,92
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    ABI-001-RC
    ab € 1,52*
    Ähnlich
    Multicomp
    ABI-009-RC
    ab € 1,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.