Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON 111-00829 KABELBINDER M. METALL 150MMX3.50 100/PK


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1503047
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-00829
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Detektierbare Kabelbinder
Kabelbinder
hellermann kabelbinder detektierbar...
kabelbinder
Kabelbinderfarbe: Blau
  • Produktpalette: Hellermann Tyton - MCT Series Cable Ties
  • Kabelbinder: Standard
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 35 mm
  • Kabelbinderlänge: 150 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 30 lb
  • SVHC: To Be Advised
  • Kabelbinderbreite: 3.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kabelbinder blau, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, HELLERMANNTYTON, 111-00829, 1503047, 150-3047
    Angebote (17)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,1091*
    € 0,1652*
    8 Tage
    unbekannt
    100
    pro Stück
    € 5,50*
    ab € 0,1229*
    € 0,1659*
    100
    pro Stück
    € 5,46*
    ab € 0,1237*
    € 0,1687*
    2 Tage
    900
    100
    pro Stück
    € 6,40*
    ab € 0,12541*
    € 0,17041*
    Lager 139
    152
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 10,50*
    € 17,30*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 17,30*
    € 20,59
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 15,83*
    € 18,84
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 15,03*
    € 17,89
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 12,41*
    € 14,77
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 11,93*
    € 14,20
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 11,69*
    € 13,91
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 10,81*
    € 12,86
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 10,66*
    € 12,69
    pro Paket
    ab 2500000 Pakete
    € 10,50*
    € 12,50
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,105* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    151-01169
    ab € 0,41*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-05005
    ab € 108,86*
    Zubehör
    Panduit
    HVTM-06-C0
    ab € 0,253*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-07100
    ab € 886,07*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-03400
    ab € 870,56*
    Zubehör
    HellermannTyton
    111-00257
    ab € 62,26*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-10001
    ab € 58,30*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-77001
    ab € 241,85*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-70130
    ab € 234,41*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-20006
    ab € 19,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.