Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 0012640 KABEL CTRL IN/SF 2ADER 075MM 50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1503980
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012640
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Blau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 2 x 0.75mm²
  • Drahtdurchmesser: 19 AWG
  • Anzahl der Adern: 2 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 6.2 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.75 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 50 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, datenkabel 2x0,5, alarmkabel, datenkabel 50m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 0012640, 1503980, 150-3980
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 47,98*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 47,98* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 85,79*
    € 102,09
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 84,02*
    € 99,98
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 69,70*
    € 82,94
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 56,63*
    € 67,39
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 54,96*
    € 65,40
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 47,98*
    € 57,10
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,92*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53112010
    ab € 1,13522*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53112700
    ab € 2,75719*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    52015720
    ab € 1,21835*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.