Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1455T2201BK GEHÄUSE, ALUMINIUM, 52X160X220MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1511228
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1455T2201BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
hammond alugehäuse
alugehäuse
Produktpalette: 1455
  • Außenhöhe - imperial: 2.2 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 165 mm
  • Außentiefe - metrisch: 220 mm
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Konfigurierbar: Ja
  • Gehäusetyp: S
  • IP-Schutzart: IP54
  • Außenbreite - Zoll: 6.5 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 8.66 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 56 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Aluminium, stranggepresst
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1455T2201BK, 1511228, 151-1228
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 24,19*
    € 34,71*
    € 8,95*
    ab € 24,54*
    € 34,72*
    Frei Haus
    ab € 27,48*
    € 41,46*
    Lager 139
    58
    € 14,99*
    ab € 30,23*
    € 46,34*
    € 6,90*
    ab € 28,46*
    € 48,17*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,34*
    € 55,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,42*
    € 54,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,70*
    € 48,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,43*
    € 44,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,79*
    € 41,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,23*
    € 35,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hammond
    1455TFBK
    ab € 8,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.