Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehradrige Kabel, Datenkabel Xtra Guard® Flex, Geschirmt, 12 Ader(n), 24 AWG


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1515180
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     86212CY SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: Xtra-Guard® Flex
  • Mantelfarbe: Schiefer
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 10 x 0.16mm
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Anzahl der Adern: 12 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 8.1 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.23 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leitungen abgeschirmt, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 12x0,22, alarmkabel, datenkabel 30m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, ALPHA WIRE, 86212CY SL005, 1515180, 151-5180
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 161,88*
    € 201,27*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 173,19*
    € 208,75*
    € 6,90*
    ab € 207,16*
    € 302,77*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 208,75*
    € 248,41
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 207,08*
    € 246,43
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 198,55*
    € 236,27
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 191,40*
    € 227,77
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 173,19*
    € 206,10
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 5,773* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    10160
    ab € 9,05*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,61*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30160
    ab € 25,57*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 24,83*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,48*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    3003310A
    ab € 72,24*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    30405S
    ab € 49,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.