Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA LQH43CN221K03L INDUKTIVITÄT, 220UH, UNGESCHIRMT, 0.11A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1515466
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQH43CN221K03L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: 110 mA
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 220 µH
  • Produktpalette: LQH43CN_03 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1812 [Metrisch 4532]
  • Sättigungsstrom (Isat): -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • DC-Widerstand, max.: 4 ohm
  • Produkthöhe: 2.6 mm
  • Produktlänge: 4.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, MURATA, LQH43CN221K03L, 1515466, 151-5466
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 0,16*
    € 0,23*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,403*
    € 0,663*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,663*
    € 0,78897
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,583*
    € 0,69377
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,573*
    € 0,68187
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,513*
    € 0,61047
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,493*
    € 0,58667
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,403*
    € 0,47957
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Epcos
    B82432T1224K000
    ab € 0,276*
    Ähnlich
    Würth Elektronik
    7447669220
    ab € 0,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.