Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA LQH55DN2R2M03L INDUKTIVITÄT, 2.2UH, UNGESCHIRMT, 3.2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1515504
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQH55DN2R2M03L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 3.2 A
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 2.2 µH
  • Produktpalette: LQH55DN_03 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 2220 [Metrisch 5650]
  • Sättigungsstrom (Isat): -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 5 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.029 ohm
  • Produkthöhe: 4.7 mm
  • Produktlänge: 5.7 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, MURATA, LQH55DN2R2M03L, 1515504, 151-5504
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,567*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,19*
    € 2,6061
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,428*
    € 1,69932
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,184*
    € 1,40896
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,989*
    € 1,17691
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,852*
    € 1,01388
    pro Stück
    ab 350 Stück
    € 0,756*
    € 0,89964
    pro Stück
    ab 1750 Stück
    € 0,708*
    € 0,84252
    pro Stück
    ab 3500 Stück
    € 0,697*
    € 0,82943
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,567*
    € 0,67473
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TDK
    VLS5045EX-2R2N
    ab € 0,122*
    Ähnlich
    Würth Elektronik
    74404054022
    ab € 0,637*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.