Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmerschalter, Füllstandssensor, RSF40, horizontal, intern, SPST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-151644
Hersteller:
     Cynergy3
Herst.-Nr.:
     RSF44Z100JF035
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Produktpalette: -
  • Betriebsdruck, max.: -
  • Sensorgehäusematerial: PP (Polypropylen)
  • Ausgangsstrom: 600 mA
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, Schwimmerschalter, Schwimmschalter, füllstandssensor pp, füllstandssensor, cynergy3 füllstandssensor, Flüssigkeiten, Füllstandsmessung, Füllstandssensoren, Schwimmer, Sensoren, Wandler, CYNERGY3, RSF44Z100JF035, 151644, 151-644
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 24,40*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,26*
    € 47,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,85*
    € 45,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,17*
    € 41,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,43*
    € 39,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,62*
    € 37,63
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 30,97*
    € 36,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 30,33*
    € 36,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 29,72*
    € 35,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 28,81*
    € 34,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,40*
    € 29,04
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.