Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY PA16NP103MAB15 POTENTIOMETER, LINEAR, 10K, 1W, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1517310
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PA16NP103MAB15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Produktpalette: PA16 Series
  • Potentiometermontage: Panelmontage
  • Widerstandstechnologie: Kunststoff, leitfähig
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 1000ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Lötfahne
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 500 mW
  • Wellendurchmesser: -
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Einstellungsart: Rändelknopf
  • Länge der Welle: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 24.3 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, PA16NP103MAB15, 1517310, 151-7310
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 9,92*
    € 18,82*
    Lager 139
    402
    € 14,99*
    ab € 11,55*
    € 29,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,58*
    € 35,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,66*
    € 30,54
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 24,93*
    € 29,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,08*
    € 26,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,98*
    € 24,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,14*
    € 20,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,33*
    € 18,24
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,42*
    € 17,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,55*
    € 13,74
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.