Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PX0590/63 HEISSGERÄTESTECKER, IEC, PANELEINBAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-151745
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0590/63
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Steckverbindermontage: Einrast-, Flanschmontage
  • Produktpalette: -
  • Gerätesteckverbinder (IEC): Warmgerätestecker (IEC 60320 C16)
  • Kontaktanschluss: Steckanschluss
  • Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Heissgerätedose, Kaltgerätestecker, Leistungsstecker, bulgin gerätestecker, gerätestecker, kaltgerätestecker 10a, (IEC), Gerätebuchsen, Gerätesteckdosen, Gerätesteckverbinder, Steckverbinder, BULGIN LIMITED, PX0590/63, 151745, 151-745
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 1,61*
    € 2,52*
    € 6,90*
    ab € 1,69*
    € 3,09*
    Lager 139
    33
    € 14,99*
    ab € 2,61*
    € 5,30*
    € 5,95*
    ab € 3,10*
    € 5,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,30*
    € 6,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,95*
    € 4,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,78*
    € 4,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,58*
    € 4,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,44*
    € 4,09
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,38*
    € 4,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,30*
    € 3,93
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,24*
    € 3,86
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,61*
    € 3,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panasonic
    ECQUAAF224KA
    ab € 0,2697*
    Zubehör
    Bulgin
    11328
    ab € 0,81*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0597
    ab € 4,20*
    Zubehör
    Panasonic
    ECQUAAF474MA
    ab € 2,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.