Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL D00596 HEXAGON KEY SET, METRIC, BALL END, 13PC


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1517814
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     D00596
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwerkzeuge
Sechskantschlüssel
Sechskantschlüssel-Sets
Werkstattbedarf
Produktpalette: Duratool - Metric Hex Key Sets
  • Lieferumfang des Kits: Sechskantschlüssel: 1.27mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 8mm, 10mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,44*
      
    Preis gilt ab 3.000 Sätze
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 6,44* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 10,77*
    € 12,82
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 10,65*
    € 12,67
    pro Satz
    ab 3 Sätze
    € 9,95*
    € 11,84
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 9,39*
    € 11,17
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 8,26*
    € 9,83
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 8,21*
    € 9,77
    pro Satz
    ab 3000 Sätze
    € 6,44*
    € 7,66
    pro Satz
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Duratool
    08BL0BK3AS3K
    ab € 8,01*
    Ähnlich
    Duratool
    D00594
    ab € 4,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.