Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIALIGHT 550-3005F LED, PCB, 5MM, ROT/GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1519365
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     550-3005F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array
Höhe: 6.1 mm
  • Abstrahlwinkel: 60 °
  • Produktpalette: -
  • Breite: 6.1 mm
  • Durchlassspannung / Farbe: R 1.8V, G 2.1V
  • Anzahl der LEDs: 1 LED(s)
  • Lichtstärke / Farbe: R 90mcd, G 40mcd
  • Leuchtengröße: T-1 3/4 (5mm)
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Durchlassstrom / Farbe: R 20mA, G 20mA
  • LED-Farbe: Grün, Rot
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeige, Anzeigen, Displays, Kontrollleuchten, LED-Anzeigeleuchten, Leiterplattenmontage, mehrfarbig, Optoelektronik, DIALIGHT, 550-3005F, 1519365, 151-9365
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,977*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,28*
    € 3,9032
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,98*
    € 2,3562
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,285*
    € 1,52915
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,205*
    € 1,43395
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,187*
    € 1,41253
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,977*
    € 1,16263
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 132,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.